Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 600, 800, 1600, 1700 Serielles Kabel / RJ45 Stecker / 9-polig, D-Sub Buchse, 1.9m, Blau, CE, RoHS-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975433
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DB9CONCABL6
EAN/GTIN:
     0065030833660
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = 9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 1.9m
Mantelfarbe = Blau
Standards = CE, RoHS-konform
Serie = 600, 800, 1600, 1700

Blaue 1,8-m-Kabelbaugruppe von StarTech.com, RJ45 auf DB9 - DB9CONCABL6 StarTech.com hat eine Reihe von seriellen Kabelkomponenten fachgerecht entwickelt und dieser RJ-45-auf-DB-9-Steckverbinder ist perfekt für die Verbindung von Cisco Systems mit Ihrem Laptop und PC. Das Kabel ist besonders nützlich für die Programmierung oder Aktualisierung Ihrer Cisco Geräte. Perfekt für Cisco Das serielle Kabel von Startech ist speziell als Ersatz für das Kabel von einem Computer zu einem Cisco Router vorgesehen. Er funktioniert am besten mit den folgenden Serien: 600, 800, 1600 und 1700. 24 AWG Dieser Adapter verfügt über Kupferdrähte im 24-AWG-Format, die einen geringeren Widerstand bei der Übertragung von Signalen ermöglichen. Sie erzeugt außerdem weniger Wärme als andere Größen, und diese beiden Eigenschaften zusammen machen sie zu einer perfekten Wahl für ihre 1,8 m Länge.Dieses Kabel enthält die Drähte in einem Durable Blue PVC-Mantel. Für eine sorgenfreiheit bietet Startech eine lebenslange Garantie mit allen Kabeln. Anwendungen • Verbinden Sie Cisco Geräte wie Switches, Router, Firewalls usw. von Ihrem Computer aus • Neuprogrammieren oder Aktualisieren vorhandener Cisco Geräte Eigenschaften und Vorteile • 1 x RJ45-Stecker • 1 x DB9-Buchse • blau • 1,8 m lang • PVC-Ummantelung • 8 Leiter Was ist enthalten? • 1 x 1,8 m blaue RJ-45-auf-DB-9 Cisco Konsolenverwaltung Kabelbaugruppe des Routers So verwenden Sie ein RJ45-auf-DB9-Kabel: In der Regel sind RJ-45-auf-DB-9-Kabel steckbar und spielen und erfordern keine Software für den Betrieb. In dem Fall, dass dies nicht der Fall ist, muss die Software möglicherweise heruntergeladen werden, aber diese sollte dem Kabel mit Anweisungen beiliegen
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
1.9m
Mantelfarbe:
Blau
Standards:
CE, RoHS-konform
Serie:
600, 800, 1600, 1700
Weitere Suchbegriffe: kabel seriell d-sub 9 pol stecker auf d-sub 9 pol buchse 1,8m, d-sub kabel, kabel seriell d-sub 9 pol stecker auf d-sub 9 pol buchse startech.com, 1975433, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, StarTech.com, DB9CONCABL6, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,78*
€ 20,63*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,87*
€ 20,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 21,82*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,58*
€ 22,11*
12 Tage
39
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,63*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ROLLOVERMM6
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.