Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M LSE-060WF Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Weiß, Stärke 0.6mm, 12mm x 33m, 30 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M LSE-060WF Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Weiß, Stärke 0.6mm, 12mm x 33m, 30 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-1973282
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     LSE-060WF 12X33
EAN/GTIN:
     4054596461505
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 12mm
Stärke = 0.6mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Acrylschaum
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 30 N/cm
Ein- /doppelseitig = Doppelseitig
Klebermaterial = Acryl
Modellnummer = LSE-060WF
Serie = VHB™ LSE

3M TM VHB TM-Band LSE-060WF 12 mm x 33 mDie 3M TM LSE-060WF ist Teil der VHB-Familie, die aus einer hohen Festigkeit besteht, die über einen längeren Zeitraum eine hohe Festigkeit bietet. Mit einer Dicke von nur 0,6 mm und einem modifizierten Acrylklebstoff auf beiden Seiten eines anpassungsfähigen Schaumstoffs, der schnell haftet und eine langlebige Verbindung bietet. Dieses außergewöhnliche Band haftet auf zahlreichen Oberflächen einschließlich Metallen, Kunststoffen und Holz. Es ist keine Grundierung für eine überlegene Haftung auf Materialien wie Verbundkunststoffen erforderlich. Dies verringert die Steigerung der Produktivität und macht den Einsatz schädlicher Chemikalien überflüssig.Eigenschaften und VorteileBenötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Bandes? Verwenden Sie unseren Produktauswahl , um die richtige Wahl zu treffen!Eigenschaften und Vorteile• Starke und Durable Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Substraten mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie wie PP, TPO, TPE und Verbundwerkstoffen • Unsichtbare Verbindung: Verbessern Sie Ihr Design mit praktisch unsichtbarer Verbindung • Vereinfacht und beschleunigt die Produktionsprozesse, wie sie bieten Sofortige Handhabungsfestigkeit und ermöglicht ein schnelleres Ausrotieren von verklebten Teilen Durch Fertigungsoperationen, da keine Aushärtezeit erforderlich ist • Die Serie LSE erhöht die Produktivität, da sie den Bedarf nicht mehr besteht Zum Ansaugen auf bestimmten Substraten und reduziert den Einsatz von Schädliche Chemikalien in Ihren Anlagen • Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und unterschiedlichen Materialien • Ein Durable Unterschied: Mit einer Verbindung, die den Belastungen der Belichtung standhält, widerstehen 3M VHB-Bänder heißen, kalten und durchlaufenden Temperaturen, UV-Licht, Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. • Leistungsstarke Festigkeit: Für Ihre anspruchsvollsten Klebeanwendungen verteilen 3M-VHB-Bänder dynamische oder statische Belastungen über die gesamte Oberfläche des Designs, verbessern die Haltekraft und eliminieren die Notwendigkeit mechanischer Befestigungselemente • Energieaufnahme: Spannung und Energie werden im Schaumstoff absorbiert und nicht auf die Klebeleitung übertragen • Spannungs-Entspannung: Im Laufe der Zeit wird der Druck von der Verbindung entfernt und vom Schaumkern absorbiertDie starke, schnelle und einfache Möglichkeit, Durable und zuverlässige Verbindungen zu erstellen, um Nieten, Schrauben, Bolzen und Schweißnähte zu eliminieren. 3M TM VHB TM Tape LSE-060WF bietet eine überlegene Klebeleistung ohne Grundierung auf schwer zu klebenden Substraten wie PP, TPO, TPE und Verbundwerkstoffen.AnwendungenDauerhafte Verbindung zum Kleben von LSE-Kunststoffen wie PP, TPO, TPE und Verbundwerkstoffen ohne Grundierung.Die starke, schnelle und einfache Möglichkeit, Durable und zuverlässige Verbindungen zu erstellen, um Nieten, Schrauben, Bolzen und Schweißnähte zu eliminieren. 3M TM VHB TM Tape LSE-060WF bietet eine überlegene Klebeleistung ohne Grundierung auf schwer zu klebenden Substraten wie PP, TPO, TPE und Verbundwerkstoffen. Vorteile von 3M-Schaumstoffband Doppelt beschichtetes Acrylschaumband 100 % geschlossenzelliger Acrylschaum Gute NiedertemperaturhaftungDesign und Bereitstellung mit 3M™ VHB™-Band. Verwendung des Allzweck-Acrylklebers auf beiden Seiten des VHB™-Bandes. Es wurde für den Einsatz in Anwendungen entwickelt, bei denen transparente Materialien verbunden werden sollen oder bei denen ein klares Band erforderlich ist.Unkonventionelles Schaumstoffband. 3M hat das erste Schaumstoffband erfunden, und das Unternehmen steht seitdem an vorderster Front, wenn es um die Verbesserung der Eigenschaften dieses Bandes geht, um extreme Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit und eine gleichmäßige Haftung zu gewährleisten. 3M™ VHB™-Band ist eine bewährte Alternative zu Nieten, Schrauben und Schweißen für eine Reihe von Anwendungen.Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. 3M™ VHB™-Band bietet nicht nur eine starke, zuverlässige und dennoch robuste Haftung, sondern es verbessert auch das Erscheinungsbild der fertigen Produkte. Dies geschieht, indem Niet- und Schraubenköpfe sowie sichtbare Schweißnähte eliminiert werden und gleichzeitig eine sofortige Verbindung für Montage-, Befestigungs- und Dichtungsanwendungen hergestellt wird. Das Anbringen des Bandes erfolgt schneller als herkömmliche Methoden wie Bohren, Schrauben oder Kleben mit flüssigen Klebstoffen. Der einzigartige Acrylklebstoff ist äußerst robust und widerstandsfähig gegenüber Temperaturschwankungen – von der Hitze Dubais bis zur Kälte Norwegens. Vorteile von 3M-Schaumstoffband Design und Bereitstellung mit 3M™ VHB™-Band. Verwendung des Allzweck-Acrylklebstoffs auf beiden Seiten des VHB-Klebebandes. Es wurde für den Einsatz in Anwendungen entwickelt, bei denen transparente Materialien oder transparentes Klebeband erforderlich sind.Unkonventionelles Schaumstoffband. 3M hat das erste Schaumstoffband erfunden, und das Unternehmen steht seitdem an vorderster Front, wenn es um die Verbesserung der Eigenschaften dieses Bandes geht, um extreme Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit und eine gleichmäßige Haftung zu gewährleisten. 3M™ VHB™-Band ist eine bewährte Alternative zu Nieten, Schrauben und Schweißen für eine Reihe von Anwendungen.Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. 3M™ VHB™-Band bietet nicht nur eine starke, zuverlässige und dennoch robuste Haftung, sondern es verbessert auch das Erscheinungsbild der fertigen Produkte. Dies geschieht, indem Niet- und Schraubenköpfe sowie sichtbare Schweißnähte eliminiert werden und gleichzeitig eine sofortige Verbindung für Montage-, Befestigungs- und Dichtungsanwendungen hergestellt wird. Das Anbringen des Bandes erfolgt schneller als herkömmliche Methoden wie Bohren, Schrauben oder Kleben mit flüssigen Klebstoffen. Der einzigartige Acrylklebstoff ist äußerst robust und widerstandsfähig gegenüber Temperaturschwankungen – von der Hitze Dubais bis zur Kälte Norwegens.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Breite:
12mm
Stärke:
0.6mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Acrylschaum
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
30 N/cm
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitig
Klebermaterial:
Acryl
Modellnummer:
LSE-060WF
Serie:
VHB™ LSE
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tartan montage-klebeband weiß, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, 1973282, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, 3M, LSE060WF12X33, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.