Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RSMV-RKT konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig Stecker gerade / M12 Buchse gerade, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972926
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     43688 RSMV 3-RKT 4-3-224/1 M
EAN/GTIN:
     4020841438387
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = RSMV-RKT
Aderzahl = 3
Mantelmaterial = PUR
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67, IP69K
Betriebstemperatur min. = -40°C

Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 3-poligen geraden M8-Stecker auf eine 4-polige gerade M12-Buchse und eine Kabellänge von 1 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und eine Nennspannung von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Serie:
RSMV-RKT
Aderzahl:
3
Mantelmaterial:
PUR
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m, 1972926, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 43688RSMV3RKT432241M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,70*
€ 14,93*
10
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 15,87*
2 Tage
105
1
€ 5,95*
ab € 11,41*
€ 18,07*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,39*
€ 21,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.