Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation Sensor-Sensor, RSMV 3-RKT 4-3-224/1 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40029734
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     43688
EAN/GTIN:
     4020841438387
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Cordsets/ RSMV 3-RKT 4-3-224/1 M/ Sensor-Sensor/ M12-M8, M8-M12 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, anschlussleitung 3x1,5, RSMV 3-RKT 4-3-224/1 M, RSMV3RKT432241M, 43688, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Rundsteckverbinder, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Steckverbinder, Verbindungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 14,93*
1 Tag
102
1
€ 5,95*
ab € 11,43*
€ 17,81*
1
€ 8,95*
ab € 14,45*
€ 20,96*
10
Frei Haus
ab € 17,16*
€ 21,45*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 149,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.