Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg PRKWT konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972867
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     13601 PRKWT 4-07/5 M
EAN/GTIN:
     4020841285912
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = PRKWT
Aderzahl = 4
Länge = 5m
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Montagetyp = Kabelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP65, IP67
Betriebstemperaturbereich = -40 → +90 °C

Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss verfügt über eine 4-polige M12 F&B (PVC)-Buchse mit abgewinkelter Buchse und eine Kabellänge von 5 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 230 V ac/dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Orange Gehäuse
Weitere Informationen:
Serie:
PRKWT
Aderzahl:
4
Länge:
5m
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Montagetyp:
Kabelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP65, IP67
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +90 °C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, 1972867, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 13601PRKWT4075M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,47*
€ 13,29*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 13,37*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,91*
€ 22,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.