| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1971271 Herst.-Nr.: EA LED66x40-GR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ = LED Hintergrundbeleuchtungsfarbe = Gelb-Grün, Rot Abmessungen = 66 x 40mm Serie = EA DOGS104x-A
Die Electronic Assembly EA DOG-Serie stellt die weltweit erste Display-Serie dar, die ohne Hilfsversorgung auf 3,3-V-Systemen betrieben werden kann. Er ist extrem kompakt bei 66 x 40 mm bei einer Standardschriftgröße von 4,8 mm (4 x 10). Er ist extrem flach bei 2,0 mm ohne Hinterleuchtung oder 5,8 mm einschließlich LED-Hinterleuchtung und verfügt über eine 4-Bit-, 8-Bit-SPI- und I__LW_AT__2C-Schnittstelle. Sie kann einfach durch einfaches Löten in die Platine installiert werden.4 x 20 Zeichen mit 4,8 mm Höhe. Keine Montage erforderlich, einfach in die Leiterplatte löten LED-Hinterleuchtung 3 bis 80 mA bei 3,3 V oder 2 bis 40 mA bei 5 V Weitere Informationen: | | Hintergrundbeleuchtung Typ: | LED | Hintergrundbeleuchtungsfarbe: | Gelb-Grün, Rot | Abmessungen: | 66 x 40mm | Serie: | EA DOGS104x-A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1971271, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Hintergrundbeleuchtung, Display Visions, EALED66x40GR, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Backlighting |
| | |
| |