| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1971232 Herst.-Nr.: EA LED39x41-GR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ = LED Hintergrundbeleuchtungsfarbe = Grün, Rot Abmessungen = 39 x 41mm Serie = EA DOGS104x-A Weitere Informationen: | | Hintergrundbeleuchtung Typ: | LED | Hintergrundbeleuchtungsfarbe: | Grün, Rot | Abmessungen: | 39 x 41mm | Serie: | EA DOGS104x-A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1971232, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Hintergrundbeleuchtung, Display Visions, EALED39x41GR, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Backlighting |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,89* | € 5,02* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,75* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 120,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|