Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3.5m Batterie Überbrückungskabel, Nennstrom 150A


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 3.5m Batterie Überbrückungskabel, Nennstrom 150A
RS PRO 3.5m Batterie Überbrückungskabel, Nennstrom 150A
Artikel-Nr.:
     108EL-1968250
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1968250
EAN/GTIN:
     5056070902763
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 3,50m
starterkabel
Kabel Länge = 3.5m
Kabeldurchmesser = 16mm
Nennstrom = 150A

Akkuzustandkabel von RS Pro. Diese hochwertigen Batterieverstärkerkabel von der bewährten Marke RS Pro sind ein Muss für Autofahrer aller Art. Robust und mit einer guten Länge sind sie ideal für Starthilfe-Kfz-Batterien, wenn sie an einer entladenen Batterie leiden. Die Kabel sind aus Sicherheitsgründen in den folgenden Versionen erhältlich: ; 196-8250 196-8250 ist ein 3,5 m langes 150-A-Starthilfekabel für den Einsatz mit Fahrzeugen bis zur Transporter-Größe 196-8250 ; 631-9215 631-9215 ist eine 3,5 m lange, robuste 220-A-Starthilfekabel, die für alle Fahrzeuggrößen geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile. Schwarze und rote Kfz-Batterieverstärkerkabel. Isoliert zum Schutz vor Stößen. Federrückstellklemmen für sicheren Halt an Batterieklemmen. Anwendungen. Kfz-Ladekabel werden fast ausschließlich zum Aufladen einer entladenen Autobatterie (in der Regel als leere Batterie bezeichnet) aus einer anderen Quelle verwendet, in der Regel einer vollständig geladenen Autobatterie. Das Laden eines Autos von einem anderen wird oft als "Starthilfe" bezeichnet, und daher werden diese Kabel auch als Starthilfekabel bezeichnet. Sie sind ein unverzichtbares Zubehör für jeden Autofahrer und die beste Möglichkeit, eine flache Batterie wiederzufinden. Wie starte ich ein Auto?. Um ein Auto (Unfallfahrzeug) von der Batterie eines anderen Autos (Spenderfahrzeug) zu starten, müssen Sie das rote Kabel an der positiven Terminal (normalerweise mit einer roten Kappe bedeckt und mit einem "+"-Symbol gekennzeichnet) der entladenen und "Donor"-Batterie befestigen. Das schwarze Kabel sollte an der negativen Terminal der Spenderbatterie (gekennzeichnet durch ein "-" Symbol) und einem geeigneten Erdungspunkt am Unfallfahrzeug - wie z. B. einem massiven Metallteil des Motors - befestigt werden. Dann starten Sie einfach den Motor des Spenderfahrzeugs, warten eine Zeit und starten dann den Motor des Unfallfahrzeugs. Wenn das Unfallfahrzeug jetzt startet, lassen Sie beide Fahrzeuge einige Minuten lang laufen, und das Problem sollte gelöst werden. Wenn das Fahrzeug nicht startet, kann das Problem nach diesem Prozess komplizierter sein als eine entladenen Batterie. Warum RS PRO?. RS Pro ist die Marke der Wahl für Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Mit einer Reihe von Produkten, die alle von internen Experten getestet wurden, finden Sie sicher eine hochwertige und kostengünstige Lösung für Ihre Anwendung. RS Pro bietet eine breite Palette von Kfz-Werkzeugen und Zubehör. Egal, ob Sie zuverlässige Teile für die Fertigung oder Werkzeuge und Zubehör für die Wartung benötigen, RS Pro hat das Teil, das Sie suchen.
Weitere Informationen:
Kabel Länge:
3.5m
Kabeldurchmesser:
16mm
Nennstrom:
150A
Weitere Suchbegriffe: 1968250, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, RS PRO, 3153,516, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Jump Leads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,68*
€ 117,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,09*
€ 115,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,93*
€ 111,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,58*
€ 103,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,24*
€ 88,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.