Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 10 → 300 30fps Beleuchtet, LED, 5 Megapixel Batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 10 → 300 30fps Beleuchtet, LED, 5 Megapixel Batteriebetrieben
RS PRO USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 10 → 300 30fps Beleuchtet, LED, 5 Megapixel Batteriebetrieben
RS PRO USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 10 → 300 30fps Beleuchtet, LED, 5 Megapixel Batteriebetrieben
RS PRO USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 10 → 300 30fps Beleuchtet, LED, 5 Megapixel Batteriebetrieben
RS PRO USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 10 → 300 30fps Beleuchtet, LED, 5 Megapixel Batteriebetrieben
Artikel-Nr.:
     108EL-1964077
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964077
EAN/GTIN:
     5059044158883
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Vergrößerungsleistung = 10 → 300
Bildrate = 30fps
Auflösung = 5 Megapixel
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = LED
Schnittstellentyp = USB
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = Aufladbarer Li-Ion Akku
Abmessungen = 130 x 112 x 28mm
Steckertyp = Global

Tragbares digitales Mikroskop von RS Pro Wir stellen vor: Das tragbare digitale Mikroskop von RS Pro, eine High-Tech-Lösung für die einfache Inspektion von elektronischen Komponenten, Forschungsanwendungen und vieles mehr mit USB-Plug-in-Fähigkeit. Es wurde mit einem großen Vergrößerungsverhältnis von bis zu 300-fach (optischer Zoom) entwickelt und bietet eine hochwertige Optik, während die Bildrate von 30 fps und die Helligkeit von unter 600 Lux das Mikroskop für eine detaillierte Inspektion in allen Umgebungen geeignet machen. Der High-Tech-Bildsensor erzeugt ein scharfes und lebensechtes Bild und stellt sicher, dass alle Details für mehr Effizienz und Konsistenz erfasst werden, insbesondere in Forschung, Montage oder Qualitätskontrollanwendungen. Eigenschaften und Vorteile: Dieses tragbare digitale Mikroskop von RS Pro ist ein modernes und modernes Mikroskop Vielseitiges Gerät, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann Von der Inspektion und Forschung bis hin zu detaillierten Montageanwendungen Und ist kompakt genug, um leicht von verschiedenen transportiert werden zu können Arbeitsbereiche Dieses digitale Gerät wurde mit einer professionellen Mikroskoplinse, einem großen Vergrößerungsverhältnis von bis zu 300-fach und integrierten LEDs für einstellbare Helligkeit entwickelt und stellt sicher, dass Genauigkeit und Qualität im Vordergrund des Designs stehen Der integrierte 3-Zoll-LCD-Bildschirm ermöglicht dem Benutzer die gemeinsame Nutzung von HD-Beobachtung mit anderen, um lebendige und hochwertige Bilder zu liefern Bilder können einfach auf einer MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) gespeichert oder dank der USB-Fähigkeit einfach auf einen Laptop oder Desktop-PC übertragen werden Der wiederaufladbare Li-Ion-Akku kann einfach mit einem aufgeladen werden USB-Anschluss und lange Betriebszeit Lieferung mit: Digitalem Mikroskop, USB-Kabel, 1-A-Adapter mit VDE-, BS-, Aus- und USA-austauschbaren Flächen, TV-Kabel und Benutzerhandbuch Anwendungen: Mikroskope sind vielseitige Geräte, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können, was sie unglaublich funktionell macht. Sie sind mit einer integrierten Vergrößerungslinse ausgestattet, die oft für eine optimale Vergrößerung und Visual Inspection von Proben, kleiner Elektronik und vielem mehr eingestellt werden kann. Mikroskope werden am häufigsten verwendet für: Industrielle Inspektion und Qualitätskontrolle Elektronik/mechanische Montage Forschungswerkzeug für Schulen und Werkzeug für wissenschaftliche Lehre Druck- und Textilinspektion Medizinische Analyse Insekt- und Pflanzenabschnitt/Beobachtung Schmuckinspektion Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
10 → 300
Bildrate:
30fps
Auflösung:
5 Megapixel
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
LED
Schnittstellentyp:
USB
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
Aufladbarer Li-Ion Akku
Abmessungen:
130 x 112 x 28mm
Steckertyp:
Global
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, digital-mikroskop rs pro, auflichtmikroskop, usb handmikroskope, 1964077, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, UM039, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 128,98*
€ 157,18*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 218,28*
€ 252,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.