Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 20 → 200X 30fps Beleuchtet, LED, 2 Megapixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 20 → 200X 30fps Beleuchtet, LED, 2 Megapixel
RS PRO USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 20 → 200X 30fps Beleuchtet, LED, 2 Megapixel
RS PRO USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 20 → 200X 30fps Beleuchtet, LED, 2 Megapixel
RS PRO USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 20 → 200X 30fps Beleuchtet, LED, 2 Megapixel
RS PRO USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 20 → 200X 30fps Beleuchtet, LED, 2 Megapixel
Artikel-Nr.:
     108EL-1964074
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1964074
EAN/GTIN:
     5059044158852
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Vergrößerungsleistung = 20 → 200X
Bildrate = 30fps
Auflösung = 2 Megapixel
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = LED
Schnittstellentyp = USB
Batteriebetrieben = Nein
Steckertyp = USB

RS Pro USB-Digitalmikroskop Wir stellen vor: RS Pro Digital Microscope, eine High-Tech-Lösung für die einfache Inspektion von elektronischen Komponenten, Forschungsanwendungen und vieles mehr mit USB-Plug-in-Fähigkeit. Es wurde mit einem großen Vergrößerungsverhältnis von bis zu 200-fach entwickelt und bietet eine hochwertige Optik, während die 8 integrierten LEDs mit einstellbarer Helligkeit das Mikroskop für eine detaillierte Inspektion in allen Umgebungen geeignet machen. Der 2-Megapixel-Bildsensor erzeugt ein scharfes und lebensechtes Bild und stellt sicher, dass alle Details für mehr Effizienz und Konsistenz erfasst werden, insbesondere in Forschung, Montage oder Qualitätskontrollanwendungen. Eigenschaften und Vorteile: Dieses digitale RS Pro Mikroskop ist ein hochmodernes und vielseitiges Gerät, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann Umgebungen von der Inspektion und Forschung bis hin zu detaillierten Montageanwendungen Dieses digitale Gerät wurde mit einem hochauflösenden 2-Megapixel-Bildsensor, einem großen Vergrößerungsverhältnis und integrierten LEDs für einstellbare Helligkeit entwickelt und stellt sicher, dass Genauigkeit und Qualität im Vordergrund des Designs stehen Sie ist dank des Plug-and-Play-USB-Treibers einfach zu bedienen und zu installieren, was wertvolle Zeit und Mühe spart Kompatibel mit Windows XP/Vista/7, Mac 10.5 und höher Lieferung mit digitalem Mikroskop, Metallständer, Software-CD und Benutzerhandbuch Anwendungen: Mikroskope sind vielseitige Geräte, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können, was sie unglaublich funktionell macht. Sie sind mit einer integrierten Vergrößerungslinse ausgestattet, die oft für eine optimale Vergrößerung und Visual Inspection von Proben, kleiner Elektronik und vielem mehr eingestellt werden kann. Mikroskope werden am häufigsten verwendet für: Industrielle Inspektion und Qualitätskontrolle Elektronik/mechanische Montage Forschungswerkzeug für Schulen und Werkzeug für wissenschaftliche Lehre Druck- und Textilinspektion Medizinische Analyse Insekt- und Pflanzenabschnitt/Beobachtung Schmuckinspektion Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
20 → 200X
Bildrate:
30fps
Auflösung:
2 Megapixel
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
LED
Schnittstellentyp:
USB
Batteriebetrieben:
Nein
Steckertyp:
USB
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, auflichtmikroskop, 1964074, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, UM012B, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,95*
€ 127,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 119,12*
€ 148,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.