Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1960753
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7024-40041-3390060
EAN/GTIN:
     4048879690515
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Sensorkabel
Serie = A-Coded
Aderzahl = 5
Länge = 600mm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Steckverbinder 2 = M12
Nennstrom = 4 A
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Steckermm

In Bereichen, in denen jedes Bauteil in einem System mit dem zu verarbeitenden Lebensmittel in Berührung kommt und dann wieder in den Verarbeitungsvorgang eintritt, müssen die Kabelsätze in der Lage sein, jede Reinbarkeitsanforderung zu erfüllen. Die Materialien sollten das Produkt weder absorbieren noch kontaminieren. Die neue M12-Serie von Murrelektronik aus Polypropylen ist daher für den Einsatz in relevanten Zonen geeignet.Hergestellt aus hochbeständigem und robustem Polypropylen Erweiterter Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Beständig gegen Hochdruckreiniger Die Farbe der eisblauen Ummantelung hilft bei der Identifizierung von Verunreinigungen Metallteile aus V4A-Edelstahl (1.4404) Anwendungen Zonen 1 und 2 Aseptische Bereiche (H2O2) Durchschnittliche Reinigungsverfahren Intensiver Einsatz von Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
Serie:
A-Coded
Aderzahl:
5
Länge:
600mm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Steckverbinder 2:
M12
Nennstrom:
4 A
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Steckermm
Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, sai-buchse m12, as-i buchse, sensorkabel 4x0,34mm², 1960753, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Murrelektronik Limited, 7024400413390060, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,75*
€ 25,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,63*
€ 26,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.