| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1960690 Herst.-Nr.: 7000-12101-6341000 EAN/GTIN: 4048879215466 |
| |
|
| | |
| Serie = A-Coded Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Mantelmaterial = PURm Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = offenes Ende Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP66K, IP67 Litzenzahl = 42mm
M12, Stecker, 90°, 4-polig auf offenes Ende, blac Weitere Informationen: | | Serie: | A-Coded | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Mantelmaterial: | PURm | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP66K, IP67 | Litzenzahl: | 42mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, 1960690, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Murrelektronik Limited, 7000121016341000, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,59* | € 22,13* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,48* | € 22,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,70* | € 23,19* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,90* | € 29,05* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,11* | € 29,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|