Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XALK SMD Not-Aus-Schalter, 24 V ac, 24V dc, 1 Schließer + 2 Öffner, Polycarbonat beleuchtet, 96mm, x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1958732
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALK84W3BG
EAN/GTIN:
     3606489745660
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kunststoffgehäuse
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 1 Schließer + 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Ja
Serie = XALK
Nennspannung = 24 V ac, 24V dc
Versorgungsstrom = 6A
Tiefe = 68mm
Better World-Produkt = Jamm
Höhe = 68mm

Schneider Electric Schneider Electric Pilzkopf Not-Aus-Schaltkasten, 1 Schließer/2 Öffner, 24 V, Drehentriegelung, 22 mm, XALK84W3BG Sorgen Sie für schnellen Zugriff auf Ihr Not-Aus-Sicherheitssystem und sorgen Sie für einen sicheren und effizienten Betrieb Ihres Unternehmens mit der Pilzkopf-Not-Aus-Steuerstation XALK84W3BG von Schneider Electric.Die XALK84W3BG ist eine beleuchtete komplette Steuerstation mit Pilzkopf-Drucktaste. Er wird hauptsächlich verwendet, um eine sichere und schnelle Not-Aus-Funktion für Bedientafeln und Maschinen in Gewerbe- und Industriebereichen zu bieten. Wenn der Pilzkopf-Drucktaster aktiviert ist, wechselt die LED-Beleuchtung sofort in Rot als Visual Indikatoranzeige und verbessert so die Zugänglichkeit für den Bediener. Die Box besteht aus einem elastischen Polycarbonatmaterial für mehr Zuverlässigkeit, und die Taste kann durch Drehen zurückgesetzt werden, um sie zu lösen.Diese komplette Station ist ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen, da sie wasser- und staubdicht ist und die Schutzart IP66, IP67, IP69, IP69K erfüllt Sein modernes und vereinfachtes Design sorgt für einfachen Zugang für den Bediener und verbessert gleichzeitig das Erscheinungsbild von Maschinen und Bedientafeln. Die vielseitige Harmony Serie von hochwertigen Steuerungs- und Signaleinheiten von Schneider Electric wurde speziell entwickelt, um Ihnen bei der einfachen Verwaltung und Verbesserung Ihrer Arbeitsplatzsicherheitssysteme zu helfen. Mit einer Vielzahl von erschwinglichen, kompatiblen Optionen ist diese innovative Serie die perfekte Lösung für jede Anwendung. Eigenschaften und Vorteile Er ist kompatibel mit der Serie Harmony XB5 von Drucktasten und Drucktastenzubehör und bietet eine große Auswahl an runden und quadratischen Köpfen sowie einen reibungslosen Installationsvorgang. Die konsistente LED-Beleuchtung sorgt für eine bessere Sichtbarkeit des Not-Aus-Tasters und ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff im Notfall. Dieses Gerät verfügt über einen praktischen Drehentriegelungsmechanismus zum Zurücksetzen der Taste.• Bedienungsanleitung: Rot, ohne Beschriftung, 1 Schließer + 2 Öffner • Kontaktbetrieb: Langsame Unterbrechung • Aufbau der Steuerstation: 1 Pilzkopf-Drucktaster, rot 1 Schließer + 2 Öffner • Kabeleinführung: 1 Ausbrüche für Kabeleinführung 0..14 mm, 2 Ausbrüche für PG 12-Kabelverschraubung und ISO M20 0..12 mm • Betätigungskraft: 44 N • Mechanische Haltbarkeit: 300000 Zyklen • Anschlüsse - Anschlussklemmen: Schraubklemmenklemmen • Kontaktwerkstoff: Silberlegierung • [Ui] Nennisolationsspannung: 600 V (Verschmutzungsgrad 3) gemäß EN/IEC 60947-1 • Überspannungskategorie: Klasse II gemäß IEC 60536 • Mercury-frei Zulassungen: UL-Zulassung, CSA Was bewirkt ein Not-Aus-Taster? Ein Not-Aus-Taster oder Not-Aus ist ein ausfallsicherer Steuerschalter, der sowohl für die Maschine als auch für die Person, die die Maschine verwendet, Sicherheit bietet. Der Zweck des Not-Aus-Drucktasters besteht darin, die Maschine schnell zu stoppen, wenn ein Verletzungsrisiko besteht oder der Workflow gestoppt werden muss. Was sind die verschiedenen Arten von Not-Aus? Die drei häufigsten Not-Aus-Taster sind: • Push-Pull: Die Taste wird zum Anhalten eingedrückt und durch Zurückziehen der Taste freigegeben • Drehentriegelung: Die Taste wird zum Anhalten eingedrückt und durch Drehen der Taste losgelassen • Schlüsselfreigabe: Die Taste wird zum Anhalten eingedrückt und nur mit einer Taste losgelassen
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
1 Schließer + 2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Ja
Serie:
XALK
Nennspannung:
24 V ac, 24V dc
Versorgungsstrom:
6A
Tiefe:
68mm
Better World-Produkt:
Jamm
Höhe:
68mm
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, pilztaster rot, kunststoffgehäuse, 1958732, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Schneider Electric, XALK84W3BG, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,21*
€ 48,34*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,16*
€ 50,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 38,64*
€ 50,98*
€ 4,00*
ab € 46,24*
€ 54,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,88*
€ 72,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.