Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Cat5e Ethernetkabel Cat.5e, 304m, Grau Verlegekabel U/UTP, PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1956336
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1700A.00U305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Serie = Cat5e
Länge = 304m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Certification RPC = Eca
Mantelfarbe = Grau
Aderlitzen = 1/24
Leiterquerschnitt = 0,2 mm
Weitere Informationen:
Serie:
Cat5e
Länge:
304m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Certification RPC:
Eca
Mantelfarbe:
Grau
Aderlitzen:
1/24
Leiterquerschnitt:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Trunk Kabel, Trunkkabel, kat5 grau, trunk kabel, lan kabel kat 5e, 1956336, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Belden, 1700A00U305, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,09*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 304 Meter (ab € 1,95096* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 702,45*
€ 835,92
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 695,51*
€ 827,66
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 675,76*
€ 804,15
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 629,41*
€ 749,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 593,09*
€ 705,78
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
114-03079
ab € 0,21*
Zubehör
Miller Fall Protection
42687
ab € 26,71*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.