| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1954278 Herst.-Nr.: 1954278 EAN/GTIN: 5059044156568 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = 9-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = 25-polig, D-Sub Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 2m Mantelfarbe = Beige Außenmantelmaterial = PVC
RS Pro D9-auf-D25-Kabel, beige Wir stellen vor: Das RS Pro D9-auf-D25-Kabel, ein Kabel-Pin-Kabel, ideal für den Einsatz mit seriellen Laserdruckern. Dank der D9-Buchse und dem D25-Stecker kann der Benutzer mit diesem Adapter ein 9-poliges serielles Gerät an einen 25-poligen seriellen Anschluss anschließen oder Dateien über eine serielle Verbindung von PC zu PC übertragen. Er wurde mit einer PVC-Kabelbiegung mit einem Außendurchmesser von 7 mm und 27 AWG entwickelt und bietet außerdem Steckverbinderkappen aus PVC mit einer Zugentlastung, die das Kabel unterstützt und verhindert, dass es um die Haube herum aufspaltet, um eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit des Kabels zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügt dieses RS Pro Kabel über vergoldete Flash-Stifte an den Steckverbindern, um Korrosion zu vermeiden und eine optimale Leistung im Einsatz zu bieten. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro D9-auf-D25-Kabel hat einen Stecker (D25) und Buchse (D9), die den Anschluss von ermöglicht Serielle Laserdrucker und vieles mehr Die Kabelbiegung hat einen Außendurchmesser von 7 mm und 28 AWG, während die Steckverbinder über vergoldete Flash-Stifte verfügen, um Korrosion zu vermeiden Die Steckverbinderkappen bestehen aus Durable PVC und haben eine integrierte Zugentlastung am Ende jeder Haube, um das Kabel zu stützen, damit es nicht um die Haube herum splittet Anwendungen: Serielle Kabeladapter sind Einheiten, die Flexibilität und Vielseitigkeit als Ergänzung zu Geräten wie PCs oder Laptops bieten, die möglicherweise nicht über integrierte Konnektivitätsfähigkeiten verfügen, und somit den Benutzer in das einschränkt, was er an sein Gerät anschließen kann. Sie bietet dem Benutzer die Möglichkeit, den Adapter mit Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | 9-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | 25-polig, D-Sub | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 2m | Mantelfarbe: | Beige | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1954278, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, RS PRO, SL502, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| |