Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 90mm x 23mm, 26000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947278
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA2210-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 90mm
Rollenlänge = 23mm
Typ = Gabel
Bohrungsgröße = 50mm
Statische Traglast = 43000N
Dynamische Traglast = 26000N
Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung = Exzentrisch

Rolllager-Laufrollen mit Gabel und Bolzen: Sind einbaufertige Nadel- oder Zylinderrollenlager in ein- oder zweireihiger Ausführung Sind auf Wellen oder Bolzen montiert (Bahnrollen mit Gabel) oder werden mit einem schweren Rollenbolzen mit Befestigungsgewinde und einer Montagehilfe (Laufrollen mit Bolzen) geliefert Haben besonders dickwandige Außenringe mit einer bekringten Außenfläche Kann hohe radiale Lasten aufnehmen Toleriert axiale Lasten, die auf kleine Fehlausrichtungen, Schräglauf oder temporäre Kontakteinwirkung zurückzuführen sind Sind mit oder ohne Innenring erhältlich (Bahnrollen mit Gabel) Werden mit oder ohne axiale Führung des Außenrings hergestellt (Laufrollen mit Stehbolzen werden immer mit axialer Führung hergestellt) Sind auf beiden Seiten offen oder abgedichtet Werden nicht in einer Gehäusebohrung montiert, sondern auf einer flachen Gegenlaufbahn gehalten Kann mit dem Exzenterring an die passende Schiene im Design angepasst werden, sodass z. B. größere Fertigungstoleranzen in der benachbarten Konstruktion möglich sind
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
90mm
Rollenlänge:
23mm
Typ:
Gabel
Bohrungsgröße:
50mm
Statische Traglast:
43000N
Dynamische Traglast:
26000N
Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung:
Exzentrisch
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, ina laufrolle innendurchmesser 50 mm, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 1947278, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, NA22102RSR, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 117,67*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 103,97*
€ 118,26*
6 Tage
14
€ 10,00*
ab € 105,56*
€ 119,74*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 122,01*
€ 136,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 240,45*
€ 279,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,61*
€ 332,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,21*
€ 312,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,86*
€ 300,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 240,45* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.