| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230NA2210-2RSR Herst.-Nr.: 0000277900000 EAN/GTIN: 4012802577198 |
| |
|
| | |
| Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtetTechnische Eigenschaften: Bauart: Stützrolle Baureihe: NA.. Bezeichnung Mantelfläche: R=500 Breite B: 23 mm Breite C: 22,7 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig Lippendichtung Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Axialführung ja/nein: nein Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 5,6 kN Grenzdrehzahl min-1: 650 Innendurchmesser d: 50 mm Innenring ja/nein: ja Außendurchmesser D: 90 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Schmiernippel ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Tragzahlen dynamisch: 26 kN Tragzahlen statisch: 43 kN Vollnadelig ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 1 Wälzkörperform: Nadel Ausführung Mantelfläche: ballig Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahl Genauigkeitsklasse: PN Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | beidseitig Lippendichtung | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | 2RS | Anzahl der Reihen: | 1 | Ausführung Mantelfläche: | ballig | Außendurchmesser D: | 90 mm | Axialführung ja/nein: | nein | Bauart: | Stützrolle | Baureihe: | NA.. | Bezeichnung Mantelfläche: | R=500 | Bohrungsform: | zylindrisch | Breite B: | 23 mm | Breite C: | 22,7 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 5,6 kN | Genauigkeitsklasse: | PN | Grenzdrehzahl min-1: | 650 | Innendurchmesser d: | 50 mm | Innenring ja/nein: | ja | Käfigwerkstoff: | Stahl | Nachschmiermöglichkeit ja/nein: | ja | Schmiernippel ja/nein: | nein | Temperaturbeständig bis: | 120 °C | Temperaturbeständig von: | -30 °C | Tragzahlen dynamisch: | 26 kN | Tragzahlen statisch: | 43 kN | Vollnadelig ja/nein: | nein | Wälzkörperform: | Nadel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,45* | € 117,12* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 103,83* | € 117,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 106,04* | € 119,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,28* | € 135,95* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 122,35* | € 135,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 103,83* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|