Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Zylindrisch 1-reihig, Innen-Ø 35mm / Außen-Ø 72mm, Breite 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947260
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     N207-E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
Innendurchmesser = 35mm
Außendurchmesser = 72mm
Rollenlager Typ = Zylindrisch
Axiallager-Breite = 17mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 50000N
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 59000N
End Typ = Offen
Ermüdungsgrenzbelastung = 7800N

Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig sind geeignet für: Lageranordnungen sind sehr hohen radialen Belastungen ausgesetzt Nicht nur hohe Radialkräfte, sondern auch axiale Lasten aus einer oder beiden Richtungen müssen durch die Lagerposition gestützt werden (Halterungs- oder Festlagerfunktion) Lageranordnungen müssen eine sehr hohe Steifigkeit aufweisen Axiale Verschiebungen der Welle im Verhältnis zum Gehäuse müssen ohne Einschränkung im Lager kompensiert werden (bei Lagern mit einer nicht-Ortung- oder Semilokationslagerfunktion) Es treten hohe radiale Lasten und sehr hohe Drehzahlen auf, aber die sehr hohe radiale Belastbarkeit von Voll-Komplement-Zylinderrollenlagern ist nicht erforderlich Die Lager sollten trennbar sein (ein Lagerring kann entfernt werden), um die Montage zu erleichtern
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Außendurchmesser:
72mm
Rollenlager Typ:
Zylindrisch
Axiallager-Breite:
17mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
50000N
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
59000N
End Typ:
Offen
Ermüdungsgrenzbelastung:
7800N
Weitere Suchbegriffe: 1947260, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, INA, N207EXLTVP2, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.