Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Zylindrisch 1-reihig, Innen-Ø 30mm / Außen-Ø 62mm, Breite 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1947257
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     N206-E-XL-TVP2-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
Innendurchmesser = 30mm
Außendurchmesser = 62mm
Rollenlager Typ = Zylindrisch
Axiallager-Breite = 16mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 37500N
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 46000N
End Typ = Offen
Ermüdungsgrenzbelastung = 5500N

Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig sind geeignet für: Lageranordnungen sind sehr hohen radialen Belastungen ausgesetzt Nicht nur hohe Radialkräfte, sondern auch axiale Lasten aus einer oder beiden Richtungen müssen durch die Lagerposition gestützt werden (Halterungs- oder Festlagerfunktion) Lageranordnungen müssen eine sehr hohe Steifigkeit aufweisen Axiale Verschiebungen der Welle im Verhältnis zum Gehäuse müssen ohne Einschränkung im Lager kompensiert werden (bei Lagern mit einer nicht-Ortung- oder Semilokationslagerfunktion) Es treten hohe radiale Lasten und sehr hohe Drehzahlen auf, aber die sehr hohe radiale Belastbarkeit von Voll-Komplement-Zylinderrollenlagern ist nicht erforderlich Die Lager sollten trennbar sein (ein Lagerring kann entfernt werden), um die Montage zu erleichtern
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Außendurchmesser:
62mm
Rollenlager Typ:
Zylindrisch
Axiallager-Breite:
16mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
37500N
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
46000N
End Typ:
Offen
Ermüdungsgrenzbelastung:
5500N
Weitere Suchbegriffe: 1947257, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, INA, N206EXLTVP2C3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.