Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1942042
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-5340.0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = 84
IP Schutzart = IP65, IP67
Farbe = Grün
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 240V ac
Versorgungsstrom = 1.5A
Tiefe = 26mm
Kontakt-Anzahl und -Position = SPSTmm

Robuster Monoblock Narrensicheres und ausfallsicheres Design Sehr geringe Tiefe der Rückwand Attraktives, modernes Design Zuverlässige und lange Lebensdauer Gut sichtbare Beleuchtung
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
84
IP Schutzart:
IP65, IP67
Farbe:
Grün
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
240V ac
Versorgungsstrom:
1.5A
Tiefe:
26mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPSTmm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
613
Frei Haus
ab € 30,53*
€ 46,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,37*
€ 54,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.