Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1942037
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-5320.0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = 84
IP Schutzart = IP65, IP67
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 240V ac
Versorgungsstrom = 1.5A
Tiefe = 26mm
Drucktaster Material = Kunststoff

Robuster Monoblock Narrensicheres und ausfallsicheres Design Sehr geringe Tiefe der Rückwand Attraktives, modernes Design Zuverlässige und lange Lebensdauer Gut sichtbare Beleuchtung
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
84
IP Schutzart:
IP65, IP67
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
240V ac
Versorgungsstrom:
1.5A
Tiefe:
26mm
Drucktaster Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eao drucktaster 22mm, drucktaster, eao drucktaster, 1942037, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, EAO, 8453200020, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,68*
€ 33,65*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 37,05*
€ 5,90*
ab € 19,84*
€ 43,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.