Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1942036
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-5241.2B20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Ja
Serie = 84
IP Schutzart = IP65, IP67
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 240V ac
Versorgungsstrom = 1.5A
Tiefe = 26mm
Drucktaster Material = Kunststoff

Industrie- oder Prozessautomatisierungsgeräte Maschinen, insbesondere für tragbare Steuergeräte Robotik Materialhandhabungs- und Hebebühnen Medizinische Geräte Robuster Monoblock mit einer narrensicheren und ausfallsicheren Bauweise Sehr geringe Tiefe der Rückwand Attraktives, modernes Design Zuverlässige und lange Lebensdauer Gut sichtbare Beleuchtung Montageausschnitt: 22,3 mm Steckbarer Flachbandkabelanschluss (2,8 x 0,5 mm) und 300 mm Schaltleistung max 250 V, max 3 A
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Ja
Serie:
84
IP Schutzart:
IP65, IP67
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
240V ac
Versorgungsstrom:
1.5A
Tiefe:
26mm
Drucktaster Material:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
Frei Haus
ab € 36,69*
€ 55,48*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 46,88*
€ 66,92*
€ 5,90*
ab € 31,67*
€ 67,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,63*
€ 71,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.