Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1942032
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-5230.0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 1 Schließer, 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = 84
IP Schutzart = IP65, IP67
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 240V ac
Versorgungsstrom = 1.5A
Tiefe = 26mm
Drucktaster Material = Kunststoff

Industrie- oder Prozessautomatisierungsgeräte Maschinen, insbesondere für tragbare Steuergeräte Robotik Materialhandhabungs- und Hebebühnen Medizinische Geräte Robuster Monoblock mit einer narrensicheren und ausfallsicheren Bauweise Sehr geringe Tiefe der Rückwand Attraktives, modernes Design Zuverlässige und lange Lebensdauer Gut sichtbare Beleuchtung Montageausschnitt: 22,3 mm Steckbarer Flachbandkabelanschluss (2,8 x 0,5 mm) und 300 mm Schaltleistung max 250 V, max 3 A
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
1 Schließer, 1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
84
IP Schutzart:
IP65, IP67
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
240V ac
Versorgungsstrom:
1.5A
Tiefe:
26mm
Drucktaster Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 22mm 1s+1ö, drucktaster, eao drucktaster, 1942032, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, EAO, 8452300020, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 28,17*
€ 42,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,13*
€ 52,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.