Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1942031
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-5221.2B20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Ja
Serie = 84
IP Schutzart = IP65, IP67
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 240V ac
Versorgungsstrom = 1.5A
Tiefe = 26mm
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST

Industrie- oder Prozessautomatisierungsgeräte Maschinen, insbesondere für tragbare Steuergeräte Robotik Materialhandhabungs- und Hebebühnen Medizinische Geräte Robuster Monoblock mit einer narrensicheren und ausfallsicheren Bauweise Sehr geringe Tiefe der Rückwand Attraktives, modernes Design Zuverlässige und lange Lebensdauer Gut sichtbare Beleuchtung Montageausschnitt: 22,3 mm Steckbarer Flachbandkabelanschluss (2,8 x 0,5 mm) und 300 mm Schaltleistung max 250 V, max 3 A
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Ja
Serie:
84
IP Schutzart:
IP65, IP67
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
240V ac
Versorgungsstrom:
1.5A
Tiefe:
26mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eao drucktaster 22mm, drucktaster, eao drucktaster, 1942031, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, EAO, 8452212B20, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.