Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron R89F DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 4.08W, 120 x 120 x 25mm, 2.5m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron R89F DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 4.08W, 120 x 120 x 25mm, 2.5m³/min
Artikel-Nr.:
     108EL-1940659
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R89F-DS1225L-S1
EAN/GTIN:
     4549734444521
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 25mm
Leistungsaufnahme = 4.08W
Tiefe = 120mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 40dB
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
25mm
Leistungsaufnahme:
4.08W
Tiefe:
120mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
40dB
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Lüftergitter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 1940659, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Omron, R89FDS1225LS1, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,93*
€ 101,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 65,62*
€ 104,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.