| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1939920 Herst.-Nr.: Z-UL-JAUN EAN/GTIN: 5904730747165 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckmedien = ABS Drucktechnik = FDM Farbe = Gelb Zur Verwendung mit = M200 Gewicht = 800g Durchmesser = 1.75mm Druckmaterial = ULTRAT
Z-ULTRAT 3D-Druckerfilament ist eine ABS-Kunststoffmischung, die einzigartig für Zortrax Ecosystem ist. Das Material wurde für Langlebigkeit und ausgezeichnete Oberflächenqualität entwickelt und funktioniert immer dann, wenn hohe Qualität im Kern wichtig ist. Verwenden Sie es für funktionelle Prototypen, Endprodukte oder für 3D-Druckverbraucherprodukte. Unabhängig vom Zweck halten die mit Z-ULTRAT gedruckten 3D-Modelle länger als die aus Standard-ABS. Dieses 3D-Druckmaterial ist beständig gegen hohe Temperaturen und Stöße. Seine außergewöhnliche Härte ermöglicht es Ihnen, Modelle unter realen Bedingungen zu testen. Z-ULTRAT ist in verschiedenen Farben erhältlich, die in vier Paletten unterteilt sind: Grundlagen, Neutrale, Neons und Pastellfarben. Basierend auf ABS kann das Material einfach mit Aceton und mechanischer Behandlung nachbearbeitet werden. Mit diesem Thermoplast können Sie zuverlässig die Eigenschaften von Gegenständen erreichen, die mit Spritzgusstechnologie hergestellt werden. Das 3D-Druckmaterial Z-ULTRAT ist perfekt für kostengünstige Kleinserienfertigung mit Z-ULTRAT. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Druckmedien: | ABS | Drucktechnik: | FDM | Farbe: | Gelb | Zur Verwendung mit: | M200 | Gewicht: | 800g | Durchmesser: | 1.75mm | Druckmaterial: | ULTRAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d drucker filament 1.75mm, 3d druck materialien, 3d-drucker modellmaterial gelb, 1939920, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Zortrax, ZULJAUN, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |