Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power QHL300 DC/DC-Wandler 300W 300 V dc IN, 12V dc OUT / 25A Durchsteckmontage 3kV ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935910
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     QHL300300S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 180 425 V dc
Nennleistung = 300W
Eingangsnennspannung = 300 V dc
Ausgangsstrom = 25A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = Brick
Isolationsspannung = 3kV ac
Tiefe = 12.7mm
Serie = QHL300
Lastausregelung = 0.002
Temperatur min. = -40°C

Die Serie QHL300 bietet eine kompakte 300-W-DC/DC-Lösung in einem Halbziegelgehäuse nach Industriestandard. Diese Modulserie ermöglicht den effektiven Aufbau von verteilten Leistungsarchitekturen von AC-Frontenden, PFC-Frontenden und Batteriesystemen.180–425 V dc Eingangsbereich Geregelter Einfachausgang Half Brick nach Industriestandard 3-kVAC-Isolierung Einstellung der Ausgangsspannung -20% bis +10 % Remote EIN/AUS Übertemperaturschutz –40 °C bis +100 °C Betrieb 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
180 425 V dc
Nennleistung:
300W
Eingangsnennspannung:
300 V dc
Ausgangsstrom:
25A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
Brick
Isolationsspannung:
3kV ac
Tiefe:
12.7mm
Serie:
QHL300
Lastausregelung:
0.002
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Gleichstromsteller, ac-dc wandler 300w, ac/dc wandler, dc dc wandler 25a, 1935910, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, QHL300300S12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,79*
€ 219,62*
€ 5,90*
ab € 177,72*
€ 222,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 167,60*
€ 235,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.