Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 300W; UEing: 180÷425V; UAusg: 12VDC; IAusg: 25A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-QHL300300S12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     QHL300300S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: 2.4"x2.28"
Leistung: 300W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 61x57,9x12,7mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 25A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 180...425V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 88%
Frequenzwechsel: 330kHz
Herstellerserie: QHL300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 175,71*
€ 219,16*
Frei Haus
ab € 166,76*
€ 231,38*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,15*
€ 254,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.