| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1934118 Herst.-Nr.: 17ORMOZ*1482 T XL EAN/GTIN: 3371820248932 |
| |
|
| | |
| Größe = XL Kleidungsart = Parka Farbe = Marineblau Materialeigenschaften = Wasserdicht Geschlecht = Herren Obermaterial = Nylon Futterstoff = Polyester Mit Kapuze = Ja Serie = ORMOZ
Gefüttert mit schwarzem Polyester, 120 g Watte Brusttaschen mit Reißverschluss, Pattentaschen vorn, wärmere Taschen für die Hand, Reißverschluss und Velcro innen Verstärkt an Schultern, Bündchen und Rückseite des Kragens Abnehmbare und verstellbare elastische Kapuze, mit Fleece ausgekleideter Parade-Kragen Gerippte und abgewinkelte Bündchen, einstellbar mit Velcro Laschen YKK-Reißverschluss, Velcro- und Schnappverschlüsse in der Mitte der Vorderseite Ripp-Stop-Material Wasserdichtigkeit: 3000 Schmerber Fleecefutter am Kragen Anti-Abrieb-Verstärkung von Manschette und Schultern Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Kleidungsart: | Parka | Farbe: | Marineblau | Materialeigenschaften: | Wasserdicht | Geschlecht: | Herren | Obermaterial: | Nylon | Futterstoff: | Polyester | Mit Kapuze: | Ja | Serie: | ORMOZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, regenjacke xl blau, allwetterparka marine, allwetterparka größe xl, 1934118, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Parade, 17ORMOZ*1482TXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| | |
| |