| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1934096 Herst.-Nr.: 17ONEIDA1718 T XXL EAN/GTIN: 3371820262884 |
| |
|
| | |
| Größe = XXL Kleidungsart = Technische Jacke Farbe = Gletscherblau Materialeigenschaften = Atmungsaktiv, Wasserdicht Geschlecht = Damen Obermaterial = Polyester Mit Kapuze = Ja Serie = ONEIDA
Drei wasserdichte, windfeste und atmungsaktive Schichten. Wasserdichte Nähte über der Jacke. Die abgeneigte Kapuze ist an drei Stellen verstellbar (vorn und hinten) und schützt Ihr Gesicht vor Regen und kann sich dennoch frei bewegen. Die Haube lässt sich nach innen klappen. Verstärkt an den Schultern, Bündchen und im unteren Rücken. Wasserdichter YKK-Reißverschluss in der Mitte der Vorderseite. Zwei wasserdichte, kontrastierende vordere Reißverschlusstaschen. Verstellbare Ärmelmanschetten mit Velcro und PVC-Lasche, abgeschrägt für maximale Bewegungsfreiheit Top of the Hand. Die Paradetechnologie für ″Free Movement″ bedeutet, dass Sie mit erhöhten Armen arbeiten können, ohne dass die Jacke aufsteigt. Sie sind immer vor dem Wetter geschützt. 10000-Schmerber-Wasserdichtigkeit und 5000 ability MVTR Paradetechnologie für Bewegungsfreiheit 100 % Nylonverstärkungen Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Kleidungsart: | Technische Jacke | Farbe: | Gletscherblau | Materialeigenschaften: | Atmungsaktiv, Wasserdicht | Geschlecht: | Damen | Obermaterial: | Polyester | Mit Kapuze: | Ja | Serie: | ONEIDA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, damen jacken xxl, damen jacke, 1934096, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Parade, 17ONEIDA1718TXXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| | |
| |