Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serielles Kabel / 10-polig, IDC Buchse / 9-polig, D-Sub Stecker, 412mm, Grau, CE, REACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1932820
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PLATE9M16LP
EAN/GTIN:
     0065030847766
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Steckverbinder 1 = 10-polig, IDC
Steckverbinder 2 = 9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 412mm
Mantelfarbe = Grau
Standards = CE, REACH

DB9-Halterung auf 10-polige Hauptplatinen-Stiftleiste von StarTech.com, 16 Zoll - PLATE9M16LP StarTech.com wurde von Experten entwickelt und bietet eine Vielzahl von seriellen Kabelkomponenten, um das perfekte Teil für Ihre Anforderungen zu finden. Diese serielle Halterung ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen 9-poligen seriellen D-Sub-Anschluss in ihrem Computergehäuse oder externen Gehäuse installieren möchten. Das Stiftleistenkabel wird über den IDC10-Stiftleistensteckverbinder auf der Hauptplatine direkt in ein Computersystem installiert. Plug-and-Play Um das Kabel zu verwenden, schließen Sie einfach den 10-poligen IDC-Steckverbinder (Isolierungsverdrängungssteckverbinder) an der Hauptplatine und den seriellen DB9-Anschluss an der Rückwand eines Computers mit kleinem Formfaktor an.Ohne Softwareinstallation oder Download ist dieses Produkt ein echtes Plug-in-and-Play-Erlebnis. Er ist kompatibel mit den meisten Betriebssystemen wie Windows und Linux, wodurch die Integration in verschiedene Arbeitsumgebungen sehr einfach ist. Optimale Länge Dieser praktische Adapter von Startech ist 16 Zoll lang, d. H. Sie können die Steckverbinder an ihren jeweiligen Orten befestigen und müssen sich keine Gedanken darüber machen, dass das Kabel die Anschlusspunkte nicht erreicht. Zuverlässige Teile StarTech.com verwendet nur Teile, die zuverlässig und Durable sind, da sie wissen, dass ihre Kunden Produkte benötigen, um 100 % der Zeit zu leisten. Deshalb bietet dieses DB9-Kabel eine lebenslange Garantie. Grün sein Das serielle Montagekabel ist eine kostengünstige Möglichkeit, ältere serielle Geräte zu verbinden, ohne dass Geräte aktualisiert werden müssen, wodurch ältere, aber perfekt nutzbare Geräte weggeworfen werden müssen. Eigenschaften und Vorteile • 1 x serielle DB9-Buchse • Halterung für die Rückseite Ihres Computers • 1 x 10-polige IDC-Buchse für Hauptplatinen-Stiftleiste • 16-Zoll-Kabel • Farbe des grauen Flachbandkabels • Plug-and-Play Was sind die Anwendungen für dieses Produkt? Mit diesem Kabel ermöglicht StarTech.com den Benutzern die Montage eines seriellen Anschlusses an ihren Computern und den Anschluss serieller DB-25-Anwendungen. Dazu gehören ältere Tastaturen und Datenkommunikationsgeräte. Was ist enthalten? • 1 x serieller 16-Zoll-Stiftleisten-Adapter mit 9-poligem Stecker auf 10-poligem Hauptplatinen-Stiftsockel Wofür wird ein DB9-Anschluss verwendet? Eine DB-9-Verbindung wird hauptsächlich verwendet, um serielle Peripheriegeräte und Geräte wie Tastaturen und Mäuse mit Computern zu verbinden. Die Verbindung wird zur Übertragung von Strom und Daten verwendet.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
10-polig, IDC
Steckverbinder 2:
9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
412mm
Mantelfarbe:
Grau
Standards:
CE, REACH
Weitere Suchbegriffe: Slotbleche, Slotblende, kabel seriell d-sub 9 pol stecker auf d-sub 9 pol stecker startech, druckerkabel seriell d-sub 9 pol buchse auf d-sub 25 pol stecker, slotblech d-sub, 1932820, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, StarTech.com, PLATE9M16LP, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.