Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Serielles Kabel / 25-polig, D-Sub Buchse / 26-polig, IDC Stecker, 400mm, Grau, CE, REACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1932816
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PLATE25F16LP
EAN/GTIN:
     0065030848657
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Steckverbinder 1 = 25-polig, D-Sub
Steckverbinder 2 = 26-polig, IDC
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 400mm
Mantelfarbe = Grau
Standards = CE, REACH
Außenmantelmaterial = PVC

DB25-auf-26-polige Hauptplatinen-Steckplatzplatte von StarTech.com, 16 Zoll - PLATE25F16LP StarTech.com wurde von Experten entwickelt und bietet eine Vielzahl von seriellen Kabelkomponenten, um das perfekte Teil für Ihre Anforderungen zu finden. Diese serielle Halterung ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen 25-poligen seriellen D-Sub-Anschluss in ihrem Computergehäuse oder externen Gehäuse installieren möchten. Das Stiftleistenkabel wird über den IDC 26-Stiftleistensteckverbinder auf der Hauptplatine direkt in ein Computersystem installiert. Plug-and-Play Um das Kabel zu verwenden, schließen Sie einfach den 26-poligen IDC (Isolationspleiß-Steckverbinder) an die Hauptplatine und den seriellen DB25-Anschluss an der Rückwand eines Computers mit kleinem Formfaktor an.Ohne Softwareinstallation oder Download ist dieses Produkt ein echtes Plug-in-and-Play-Erlebnis. Er ist kompatibel mit den meisten Betriebssystemen wie Windows und Linux, wodurch die Integration in verschiedene Arbeitsumgebungen sehr einfach ist. Optimale Länge Dieser praktische Adapter von Startech ist 16 Zoll lang, d. H. Sie können die Steckverbinder an ihren jeweiligen Orten befestigen und müssen sich keine Gedanken darüber machen, dass das Kabel die Anschlusspunkte nicht erreicht. Zuverlässige Teile StarTech.com verwendet nur Teile, die zuverlässig und Durable sind, da sie wissen, dass ihre Kunden Produkte benötigen, um 100 % der Zeit zu leisten. Deshalb bietet dieses DB25-Kabel eine lebenslange Garantie. Grün sein Das serielle Montagekabel ist eine kostengünstige Möglichkeit, ältere serielle Geräte zu verbinden, ohne dass Geräte aktualisiert werden müssen, wodurch ältere, aber perfekt nutzbare Geräte weggeworfen werden müssen. Eigenschaften und Vorteile • 1 x DB25-Stecker • Halterung für die Rückseite Ihres Computers • 1 x 26 IDC-Buchse für Hauptplatinen-Stiftleiste • 16-Zoll-Kabel • Farbe des grauen Flachbandkabels • Plug & Play Was sind die Anwendungen für dieses Produkt? Mit diesem Kabel ermöglicht StarTech.com den Benutzern die Montage eines seriellen Anschlusses an ihren Computern und den Anschluss serieller DB-25-Anwendungen. Dazu gehören ältere Tastaturen und Datenkommunikationsgeräte. Was ist enthalten? • 1 x 16-Zoll 25-poliger serieller Stecker auf 26-poligen Hauptplatinen-Stiftleistenadapter Wofür wird ein DB25-Anschluss verwendet? Eine DB-25-Verbindung wird hauptsächlich verwendet, um serielle Peripheriegeräte und Geräte wie Drucker mit Computern zu verbinden. Die Verbindung wird zur Übertragung von Strom und Daten verwendet.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
25-polig, D-Sub
Steckverbinder 2:
26-polig, IDC
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
400mm
Mantelfarbe:
Grau
Standards:
CE, REACH
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol Stecker auf D-Sub 25 Pol Buchse, Slotbleche, Slotblende, slotblech d-sub, d-sub kabel, startech slotblech, 1932816, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, StarTech.com, PLATE25F16LP, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,03*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,49*
€ 5,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,17*
€ 6,56*
€ 3,50*
ab € 9,44*
€ 13,57*
4 Tage
63
€ 1,00*
ab € 10,09*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.