Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Innensechskant-Bit
>
Innensechskant-Bit-Satz
>
Artikel
Stanley 1/4 Zoll Vierkant 3 → 7 mm, 4 → 13 mm, T10 → T40 6-Punkt; Innensechskant-Bit;
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1931829
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
FMMT82683-1
EAN/GTIN:
3253561826832
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Vierkant)
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 42
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Steckschlüsselgröße = 3 → 7 mm, 4 → 13 mm, T10 → T40
Antriebstyp = Vierkant
Der Stanley ® FatMax ® 120-Zahnratsche- und Steckschlüsselsatz umfasst 1 x 1/4-Zoll-Ratsche mit 120 Zähnen, 13 x 1/4-Zoll-Steckschlüssel, 2 x 1/4-Zoll-Verlängerungen, 1 x 1/4-Zoll-Dreher, 22 x 1/4-Zoll-Bits, 2 x 1/4-Zoll-Bitadapter, 1 x 1/4-Zoll-Kreuzgelenk und 1 x 1/4-Zoll-Schiebe-T-Griff.Große, bündige Schnellentriegelungstaste ermöglicht das einfache Entfernen von Buchsen Der flache Schalthebel verhindert ein versehentliches Drehen der Ratsche und ermöglicht eine einfache Einhandbedienung Zweikomponentengriff für Komfort, Griffigkeit und ultimative Kontrolle 1/4-Zoll-Ratsche mit 120 Zähnen und zweifachem Sperrklinkenmechanismus mit 3°-Schritten/Bogenschwingen ermöglicht eine höhere Zahnzahl mit verbesserter Festigkeit und mehr
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
42
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Steckschlüsselgröße:
3 → 7 mm, 4 → 13 mm, T10 → T40
Antriebstyp:
Vierkant
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
>
Steckschlüssel Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Bit Robertson
,
Bit Vierkant
,
Robertson-Bit
,
Vierkant-Bit
,
Innensechskant-Bit-Satz
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
knarrenkasten 1/4" stanley
,
inbus schraubendreher
,
innensechskant-schraubendreher 3mm
,
1931829
,
Handwerkzeuge
,
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
,
Steckschlüssel Sätze
,
Stanley
,
FMMT826831
,
Hand Tools
,
Spanners, Sockets & Wrenches
,
Socket Sets
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,89*
€ 61,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,69*
€ 61,16*
Lager 1955
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 48,75*
€ 62,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,37*
€ 63,51*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,19*
€ 70,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT82685-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley
FMMT82685-1
ab € 46,91*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT82826-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley
FMMT82826-1
ab € 103,85*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT82827-1 Schraubenziehereinsatz
Stanley
FMMT82827-1
ab € 120,20*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT98101-0 Mechanik-Werkzeugsätze 37 Werkzeug
Stanley
FMMT98101-0
ab € 43,14*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT98102-0 Mechanik-Werkzeugsätze 18 Werkzeug
Stanley
FMMT98102-0
ab € 43,48*
Ähnlich
Stanley FATMAX FMMT98103-1 Mechanik-Werkzeugsätze 26 Werkzeug
Stanley
FMMT98103-1
ab € 70,81*
Ähnlich
Stanley FMMT19101-0 Schraubenziehereinsatz 36 Stück(e)
Stanley
FMMT19101-0
ab € 22,69*
Ähnlich
Stanley STECKSCHLUESSEL-SET
Stanley
STMT82831-1
ab € 68,27*
Ähnlich
Stanley STMT82672-0 Ratschenschlüssel 6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm Schwarz, Gelb 72
Stanley
STMT82672-0
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen