| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1931559 Herst.-Nr.: E335M3 EAN/GTIN: 7320760884485 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M3 Typ = Spiralkopf Steigung = 0.5mm Gewinde Standard = Metrisch Gewinde-Drehrichtung = Links Gesamtlänge = 63 mm Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Maschinen-Gewindebohrer Schaftdurchmesser = 4,5 mm Ringfarbe = Schwarz
Die Gewindebohrer E335 verfügen über eine Spiralnut mit konstantem Spanwinkel. Es hat eine ausgeglichene höhere Entlastung an der Fase (Schneidgewinde) und eine niedrigere Entlastung an den Führungsgewinden.Prozesssicherheit Überlegene Oberflächengüte Sehr genaue Gewinde Sacklochgewinde bis zu 1,5xD Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M3 | Typ: | Spiralkopf | Steigung: | 0.5mm | Gewinde Standard: | Metrisch | Gewinde-Drehrichtung: | Links | Gesamtlänge: | 63 mm | Hand-/Maschine-Gewindebohrer: | Maschinen-Gewindebohrer | Schaftdurchmesser: | 4,5 mm | Ringfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m3x0,5, links gewindebohrer, links-gewindebohrer din 371, 1931559, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E335M3, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,22* | € 35,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,96* | € 35,89* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 27,36* | € 36,70* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,00* | € 38,07* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 49,00* | € 64,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|