Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER E335M3 Maschinengewindebohrer Dormer DINC E335 M3x0.5 mm HSS-E-PM TiAlN/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER E335M3 Maschinengewindebohrer Dormer DINC E335 M3x0.5 mm HSS-E-PM TiAlN/T
DORMER E335M3 Maschinengewindebohrer Dormer DINC E335 M3x0.5 mm HSS-E-PM TiAlN/T
Artikel-Nr.:
     1955B-39976276658
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000663541
EAN/GTIN:
     7320760884485
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Maschinengewindebohrer Dormer DINC E335 M3x0.5mm HSS-E-PM TiAlN/Top-beschichtet Dormer M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 15°, Schwarzring Shark HSS-E-PM Dormer DIN Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Schaft-Ø: 4.5mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000663541
Werksnummer:
8000663541
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M3x0.5 mm
Norm:
Dormer DINC E335
Produktart:
Maschinengewindebohrer
Ausfuehrung:
6HX
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 26,34*
€ 35,21*
3 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 26,82*
€ 36,01*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 27,39*
€ 36,81*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 28,71*
€ 38,46*
3 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 27,01*
€ 38,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.