Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com KVM-Kabel, USB A, VGA / Stecker, USB B, VGA / Buchse, Stecker, Schwarz, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com KVM-Kabel, USB A, VGA / Stecker, USB B, VGA / Buchse, Stecker, Schwarz, 3m
StarTech.com KVM-Kabel, USB A, VGA / Stecker, USB B, VGA / Buchse, Stecker, Schwarz, 3m
Artikel-Nr.:
     108EL-1930240
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVUSB2N1_10
EAN/GTIN:
     0065030788649
Suchbegriffe:
KVM Kabel
startech kvm kabel 3m
kvm kabel
kvm kabel 3m
Steckverbinder 1 = USB A, VGA
Steckverbinder 2 = USB B, VGA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse, Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 3m
Standards = CE, REACH

Das 2-in-1-USB+VGA-KVM-Switch-Kabel (3,05 m) SVUSB2N1_10 besteht aus hochwertigen Materialien und wurde von Experten entwickelt, um kristallklare Anzeigequalität und zuverlässige Verbindungen zu gewährleisten. Unsere Universal-USB-KVM-Switch-Kabel verhindern Kabelgewirr, sorgen für einen ordentlichen Arbeitsplatz und bieten zusammen mit Ihrem StarTech.com-Switch oder einem anderen KVM-Switch hervorragende Leistung. Funktioniert mit: Kompatible StarTech.com KVMs finden Sie im Abschnitt „Zubehör“;. Aten-Modelle (CS102U, CS104U) Belkin Modelle (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U) TrippLite Modelle (B006-004-R) Kabel für Go Modelle (35555, 35566, 35554, 52064) IOGEAR-Modelle (GCS102U, GCS104U) Wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.Koaxial-Videokabel für eine kristallklare Anzeige Gebundenes Design reduziert Kabelgewirr Einzigartiges Design minimiert die Anzahl der erforderlichen Kabel Anwendungen Montieren Sie Ihre Standard-Rackmontagegeräte in einem Server-Rack oder Schrank
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
USB A, VGA
Steckverbinder 2:
USB B, VGA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse, Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
3m
Standards:
CE, REACH
Weitere Suchbegriffe: 1930240, Kabel und Drähte, Computerkabel, KVM-Kabel, StarTech.com, SVUSB2N1_10, Cables & Wires, Computer Cables, KVM Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,74*
€ 34,04*
€ 3,50*
ab € 33,49*
€ 46,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.