Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Ethernetkabel Cat.5e, 1m, Rot Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, Aussen ø 5.6mm, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Ethernetkabel Cat.5e, 1m, Rot Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, Aussen ø 5.6mm, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-1929492
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     45PAT1MRD
EAN/GTIN:
     0065030860208
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Litze
Litzen
Länge = 1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Mantelfarbe = Rot
Verhalten im Brandfall = CM-klassifiziert
Litzentyp = Litze

RJ45-Steckverbinder-Clip-Schutzvorrichtungen Sorgfältig konstruiert und getestet, um Near End Crosstalk (NEXT) innerhalb akzeptabler Grenzen zu halten Farbige Kappen für die Farbcodierung in Abteilungen Geformte Zugentlastung verhindert, dass das Kabel in scharfen Winkeln am RJ45-Steckverbinder gebogen wird, um die Belastung am Steckerabschlusspunkt zu minimieren Hergestellt mit hochwertigen Komponenten Hochwertiger 24 AWG-Kupferdraht 50-μm-Goldsteckverbinder sorgen für optimale Leitfähigkeit und eliminieren Netzwerksignalverlust durch Oxidation oder Korrosion RJ45-Steckverbinder-Clip-Protektoren verhindern ein Verhaken der Stecker beim Verlegen des Kabels, um die Kabelverlegung zu erleichtern Garantierte Zuverlässigkeit Anwendungen Nutzen Sie dieses Gehäuse zur Unterbringung Ihrer AV-Geräte in einem Restaurant oder einer Bar, wo nur begrenzt Platz zur Verfügung steht Befestigen Sie die Apparatur Ihres Reparaturzentrums oder Ihrer Technikwerkstatt in dem Rack Bauen Sie die Gerätschaften von Audio-/Video-Schneideräumen oder Radio- und Fernsehstudios ein
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Mantelfarbe:
Rot
Verhalten im Brandfall:
CM-klassifiziert
Litzentyp:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, startech.com patchkabel cat 5e rot, patch kabel, patch-kabel rot, 1929492, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, StarTech.com, 45PAT1MRD, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,57*
2 Tage
129
€ 4,50*
ab € 2,99*
€ 4,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,05*
€ 4,79*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,84*
9 Tage
10
€ 5,00*
ab € 3,52*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.