Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Elektronik Multi-Adapter-Platine Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 16.1 x 10.8 x 1.5mm SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927151
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE969-03PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Typ = Multi-Adapter-Platine
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 16.1 x 10.8 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
Länge = 16.1mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 10.8mm
SMD Bauteil Typ = SSOP

Adapter SSOP8 mit Stiften Epoxidfaserverstärktes Glas, 1,50 mm Doppelseitig 35 μm Cu Beschichtete Durchgangsbohrungen (PTH) Heißluft-Leveling (HAL-bleifrei) Lötmaske Adaptionsplatine für SSOP8 mit 0,65 mm Rastermaß Mit Stiftleiste Lochabstand 2,54 mm Lochdurchmesser 1,10 mm mit Lötflächen Ø 2,10 mm Größe: 10,80 x 16,10 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Multi-Adapter-Platine
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
16.1 x 10.8 x 1.5mm
Kupferstärke:
35µm
Länge:
16.1mm
Materialstärke:
1.5mm
Breite:
10.8mm
SMD Bauteil Typ:
SSOP
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, 1927151, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Roth Elektronik, RE96903PIN, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,09*
€ 4,93*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,48*
€ 5,61*
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 6,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,45*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 48,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.