| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1927147 Herst.-Nr.: RE965-01PIN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Multi-Adapter-Platine Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat Ein- / Zweiseitig = 2 Abmessungen = 21.2 x 18.7 x 1.5mm Kupferstärke = 35µm Länge = 21.2mm Materialstärke = 1.5mm Breite = 18.7mm SMD Bauteil Typ = SO
Adapter SO18 mit Stiften Epoxidfaserverstärktes Glas, 1,50 mm Doppelseitig 35 μm Cu Beschichtete Durchgangsbohrungen (PTH) Heißluft-Leveling (HAL-bleifrei) Lötmaske Adaptionsplatine für SO18 mit 1,27 mm Rastermaß Mit Stiftleiste Lochabstand 2,54 mm Lochdurchmesser 1,10 mm mit Lötflächen Ø 2,10 mm Größe: 18,70 x 21,20 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Multi-Adapter-Platine | Plattenmaterial: | Epoxid Glasfaser-Laminat | Ein- / Zweiseitig: | 2 | Abmessungen: | 21.2 x 18.7 x 1.5mm | Kupferstärke: | 35µm | Länge: | 21.2mm | Materialstärke: | 1.5mm | Breite: | 18.7mm | SMD Bauteil Typ: | SO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, adapter für programmiergeräte, 1927147, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Roth Elektronik, RE96501PIN, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,20* | € 5,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 3,64* | € 5,86* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,98* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|