Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1924143
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EW 620-3NM + Calibration
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
präzisionswaage kern zählfunktion
Wägebereich = 620g
Typ = Präzisionswaage
Auflösung = 0.001 g
Kalibriert = PreCal
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 182mm
Waagschalenbreite = 235mm
Waagschalenhöhe = 75mm
Waagschalendurchmesser = 118mm
Gewicht netto = 1365g
Modellnummer = EW 620-3NM+C
Betriebstemperatur min. = +10°C

Kern EG-N mit interner automatischer Einstellung bei Temperaturschwankungen oder in definierten, zeitgesteuerten Intervallen. Garantiert ein hohes Maß an Genauigkeit und macht den Ort irrelevant 2 nur EW-NM: Justierprogramm CAL für schnelle Einstellung der Auswuchtgenauigkeit mit einem externen Prüfgewicht Stabiles Temperaturverhalten Kurze Stabilisierungszeit Stoßfeste Konstruktion Hohe Ecklastleistung Kapazitätsanzeige: Ein Balken zeigt an, wie viel des Wägebereichs noch zur Verfügung steht GLP/ISO-Aufzeichnung der Gewichtswerte Summenzähler der Teile während der Zählung Windschutz Standard für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 118 mm, Wägeplatz B x T x H 158 x 130 x 78 mm Arbeitsschutzabdeckung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Wägebereich:
620g
Typ:
Präzisionswaage
Auflösung:
0.001 g
Kalibriert:
PreCal
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
182mm
Waagschalenbreite:
235mm
Waagschalenhöhe:
75mm
Waagschalendurchmesser:
118mm
Gewicht netto:
1365g
Modellnummer:
EW 620-3NM+C
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Weitere Suchbegriffe: laborwaage kern, laborwaage, 1924143, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, EW6203NM+Calibration, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,15*
€ 1.570,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,85*
€ 1.563,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,53*
€ 1.515,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,59*
€ 1.422,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,71*
€ 1.393,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.