Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2 Zoll Vierkant, CrV-Stahl, Länge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/2 Zoll Vierkant, CrV-Stahl, Länge 250 mm
RS PRO 1/2 Zoll Vierkant, CrV-Stahl, Länge 250 mm
RS PRO 1/2 Zoll Vierkant, CrV-Stahl, Länge 250 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923824
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923824
EAN/GTIN:
     5059044141526
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/2 zol...
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Typ = Verlängerung
Antriebstyp = Vierkant
Gesamtlänge = 250 mm
Finish = Poliert
Material/Stoff = CrV-Stahl

1/2-Zoll-Steckschlüsselverlängerung von RS Pro. Wir stellen Ihnen 1/2-Zoll-Steckschlüssel-Verlängerungen unserer Eigenmarke RS PRO vor, eine Auswahl von hochwertigen und zuverlässigen Verlängerungsstangen zur Auswahl, die für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln und Antriebswerkzeugen mit 1/2-Zoll-Antrieb konzipiert sind. RS Pro 1/2-Zoll-Steckschlüsselverlängerungen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl und bieten ein starkes und zuverlässiges Steckschlüssel-Zubehör, das für verschiedene Aufgaben nach einem hohen Standard verwendet werden kann. Diese Durable Verlängerungen sind auf hohem Standard gebaut und sind auch in rauen Arbeitsumgebungen unsicher, ob sie eine längere Lebensdauer haben. Die Verlängerungen verfügen außerdem über eine spiegelverchromte Oberfläche, die eine stilvolle und professionelle Ästhetik bietet und gleichzeitig ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet. Diese Durable und verschleißfesten Steckschlüssel-Verlängerungen ermöglichen es Ihnen, die Arbeitslänge eines Schraubenschlüssels oder einer Ratsche zu erhöhen, indem Sie einen Steckschlüssel am Ende anbringen, sodass Sie schwer zugängliche Muttern und Bolzen erreichen können, die sonst nicht erreichbar wären. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 125 mm bis 250 mm hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Festigkeit und Langlebigkeit Spiegelverchromte Oberfläche für eine professionelle Ästhetik mit Korrosionsbeständigkeit Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen Machen Sie schwer zugängliche Muttern und Schrauben mit Leichtigkeit Geeignet für 1/2-Zoll-Schraubenschlüssel DIN 3123, ISO 3316. Anwendung. Steckschlüsselbits und Steckschlüsselzubehör bieten eine erhöhte Vielseitigkeit, ohne dass der Benutzer neue und teurere Werkzeuge kaufen muss, was dieses Zubehör zu einer kostengünstigen Lösung macht, wenn Werkzeuge benötigt werden, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden müssen. Es erleichtert die Maximierung der möglichen Nutzung von Ratschenschlüsseln, Verlängerungen, Steckschlüsseln und Schlag-/Elektrowerkzeugen. Verlängerungen erhöhen die Arbeitslänge einer Standardbuchse und sind daher ein sehr vielseitiges und zuverlässiges Zubehör. Buchsen und Buchsenzubehör werden häufig in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, darunter: Mechanisch/Automobilindustrie Hoch- und Tiefbau Engineering Heimwerkerarbeiten Wartung und Reparatur. Häufig gestellte Fragen. Warum einen Steckschlüssel und eine Verlängerung anstelle eines Schlüssels verwenden?. Obwohl sie für ähnliche Anwendungen verwendet werden können, hat die Verwendung eines Steckschlüssels und Schraubenschlüssels viele Vorteile. Die Verwendung von austauschbaren Steckschlüsseln sorgt dafür, dass nur ein Schraubenschlüssel für die Arbeit mit Befestigungselementen verschiedener Größen erforderlich ist, was Zeit und Geld spart. Sie sorgen außerdem für eine sichere und zuverlässige Verbindung mit dem Befestigungselement mit jedem Punkt, wodurch ein starker Griff mit erhöhtem Drehmoment erzeugt wird, der ein Verrutschen verhindert und die Gefahr besteht, die Kanten des Befestigungselements zu verrunden, im Gegensatz zu einem Schraubenschlüssel, der nur auf eine begrenzte Anzahl von Kanten passt. Die Kombination aus Schraubenschlüssel und Steckschlüsselverlängerung bietet ein wesentlich vielseitigeres Handwerkzeug, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann, insbesondere wenn Befestigungselemente vertieft oder schwer zugänglich sind. Welche Größen sind erhältlich?. Die 1/2-Zoll-Steckdosenleisten von RS Pro sind in den folgenden Größen erhältlich: ; 1923823 1923823 - 1/2-Zoll-VERLÄNGERUNG - 125 mm Länge / 24 mm Außendurchmesser ; 1923824 1923824 - 1/2-Zoll-VERLÄNGERUNG - 250 mm Länge / 24 mm Außendurchmesser.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Typ:
Verlängerung
Antriebstyp:
Vierkant
Gesamtlänge:
250 mm
Finish:
Poliert
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", 1923824, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, RS PRO, C2177RS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.