Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Temperatursensor ±1°C SMD, 16-Pin, SMBus -40 bis +125 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922524
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6660AEE+
EAN/GTIN:
     5059045397342
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
maxim temperatursensor
Sensor Funktion = Temperatur
Interface-Typ = SMBus
Genauigkeit = ±1°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = QSOP
Länge = 4.98mm
Höhe = 1.65mm
Breite = 3.99mm
Auflösung = 11 bit

Temperatursensor und Lüftersteuerung MAX6660. Der Ferntemperatursensor und Lüftersteuerung MAX6660 wandelt Temperaturmesswerte um und vergleicht diese Messwerte dann mit dem vorprogrammierten Lüfter-Temperaturschwellenwert und der Verstärkungseinstellung. Die Lüfterdrehzahl ist spannungsgesteuert, um akustischen Lärm zu reduzieren. Ideale Anwendungen umfassen PCs und Notebooks, Telekommunikationssysteme, Server, Arbeitsstationen und industrielle Steuerungssysteme. Merkmale; 2-adrige serielle Schnittstelle: Vom Benutzer programmierbarer Lüfter-Temperaturschwellenwert Vom Benutzer programmierbarer Temperaturbereich für volle Lüfterdrehzahl Vom Benutzer programmierbare Unter-/Übertemperaturalarme
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Interface-Typ:
SMBus
Genauigkeit:
±1°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
QSOP
Länge:
4.98mm
Höhe:
1.65mm
Breite:
3.99mm
Auflösung:
11 bit
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, 1922524, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Maxim Integrated, MAX6660AEE+, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.