Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF) 24V dc, Kodierschalter Betätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF) 24V dc, Kodierschalter Betätiger
Pilz M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF) 24V dc, Kodierschalter Betätiger
Artikel-Nr.:
     108EL-1919819
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     542113
EAN/GTIN:
     4046548085952
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
Anschlussausführung = M12
Betätigertyp = Kodierschalter
Sicherheitskategorie = 4
Betätiger inklusive = Ja
Schaltabstand = 8 mm
IP Schutzart = IP66, IP67
Breite = 101.6mm

″Transpondertechnologie für Anwesenheitserkennung Pilz Codiertyp: Codierter Zweikanalbetrieb 2 Sicherheitsausgänge LED-Anzeige für: - Zustand des Betätigungselements - Versorgungsspannung/Fehler 4 Betätigungsrichtungen ″
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
Anschlussausführung:
M12
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sicherheitskategorie:
4
Betätiger inklusive:
Ja
Schaltabstand:
8 mm
IP Schutzart:
IP66, IP67
Breite:
101.6mm
Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, mechanischer sicherheitsschalter 24v, codierschalter, mechanischer sicherheitsschalter pilz, 1919819, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Pilz, 542113, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,84*
€ 146,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,36*
€ 147,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,02*
€ 151,34*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,33*
€ 153,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,17*
€ 154,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.