Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter Betätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter Betätiger
Pilz M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter Betätiger
Artikel-Nr.:
     108EL-1919803
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     541109
EAN/GTIN:
     4046548065695
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Endlagenschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Gehäusematerial = Polybutylenterephthalat (PBT)
Anschlussausführung = M12
Betätigertyp = Kodierschalter
Sicherheitskategorie = 4
Betätiger inklusive = Ja
Schaltabstand = 8 mm
IP Schutzart = IP67, IP6K9K
Versorgungsstrom = 5mA
Breite = 18mm

″Transpondertechnologie für Anwesenheitserkennung Pilz Codiertyp: Codierter Zweikanalbetrieb 2 Sicherheitsausgänge LED-Anzeige für: - Zustand des Betätigungselements - Versorgungsspannung/Fehler 4 Betätigungsrichtungen ″
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Gehäusematerial:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Anschlussausführung:
M12
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sicherheitskategorie:
4
Betätiger inklusive:
Ja
Schaltabstand:
8 mm
IP Schutzart:
IP67, IP6K9K
Versorgungsstrom:
5mA
Breite:
18mm
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, codierschalter, mechanischer sicherheitsschalter pilz, 1919803, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Pilz, 541109, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 124,43*
€ 137,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,88*
€ 137,85*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 125,13*
€ 137,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,01*
€ 138,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 139,28*
€ 158,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1522639
ab € 12,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1522655
ab € 21,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1522642
ab € 14,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1522600
ab € 12,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1520372
ab € 21,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1520369
ab € 14,90*
Zubehör
ifm electronic
E12168
ab € 23,76*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17321-0000000
ab € 17,22*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17331-0000000
ab € 13,95*
Zubehör
Pilz
541187
ab € 22,05*
Zubehör
Pilz
540308
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540309
ab € 1,86*
Zubehör
Pilz
540311
ab € 2,09*
Zubehör
Pilz
540312
ab € 2,50*
Zubehör
Pilz
540313
ab € 1,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.