Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murr Elektronik 7000 M12 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 2 (per Contact)A Kabelmontage, Schraubanschluss IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441285
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-17321-0000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP65, IP67
Nennstrom = 2 (per Contact)A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = A
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 8P
Betriebstemperatur min. = -25°C

Kunststoffgehäuse mit guter Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle. Die Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien sollte einzeln für Ihre Anwendung geprüft werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP65, IP67
Nennstrom:
2 (per Contact)A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
A
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
8P
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 1441285, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Murrelektronik Limited, 7000173210000000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,23*
€ 23,44*
€ 5,46*
ab € 18,21*
€ 24,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,73*
€ 24,83*
2 Tage
69
€ 5,99*
ab € 18,87*
€ 25,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,23*
€ 26,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2080562
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.