Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914526
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     UCPA209-J7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 45mm
Lagereinheitstyp = Stehlagergehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 54.2mm
Größe Montagebohrung = M14
Länge = 120mm
Tiefe = 49.2mm
Gesamthöhe = 108mm
Montagebohrung Mittenabstand = 90mm

Gusseisengehäuse, Radialeinsatzkugellager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtungen, für Schwenkbewegung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45mm
Lagereinheitstyp:
Stehlagergehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
54.2mm
Größe Montagebohrung:
M14
Länge:
120mm
Tiefe:
49.2mm
Gesamthöhe:
108mm
Montagebohrung Mittenabstand:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager ina, stehlager, 1914526, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, INA, UCPA209J7, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.