Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Zylindrisch 1-reihig, Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 62mm, Breite 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913908
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NJ305-E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 62mm
Rollenlager Typ = Zylindrisch
Axiallager-Breite = 17mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 37500N
Käfigmaterial = Kunststoff
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 49000N
End Typ = Offen
Ermüdungsgrenzbelastung = 5700N

Lageranordnungen sind sehr hohen radialen Belastungen ausgesetzt Nicht nur hohe Radialkräfte, sondern auch axiale Lasten aus einer oder beiden Richtungen müssen durch die Lagerposition gestützt werden (Halb- oder Festlagerfunktion) Lageranordnungen müssen eine sehr hohe Steifigkeit aufweisen Axiale Verschiebungen der Welle im Verhältnis zum Gehäuse müssen ohne Einschränkung im Lager kompensiert werden (bei Lagern mit einer nicht-positionierenden oder semi-lokalisierenden Lagerfunktion) Es treten hohe radiale Lasten und sehr hohe Drehzahlen auf, aber die sehr hohe radiale Belastbarkeit von Voll-Komplett-Zylinderrollenlagern ist nicht erforderlich Die Lager sollten trennbar sein (ein Lagerring kann entfernt werden), um die Montage zu erleichtern
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
62mm
Rollenlager Typ:
Zylindrisch
Axiallager-Breite:
17mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
37500N
Käfigmaterial:
Kunststoff
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
49000N
End Typ:
Offen
Ermüdungsgrenzbelastung:
5700N
Weitere Suchbegriffe: 1913908, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, INA, NJ305EXLTVP2, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.