Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Zenerdiode Einfach 6 Element/Chip SMD 18V, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906747
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DALC112S1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 5 x 1.65 x 4mm
Durchlassspannung = 1.3V

Array von 12 Dioden, konfiguriert durch Zellen mit 2 Dioden, jede Zelle wird verwendet, um die Signalleitung vor transienten Überspannungen durch Klemmwirkung zu schützen. Seine sehr niedrige Kapazität ermöglicht den Schutz schneller Signale ohne Verzerrung. Er eignet sich besonders für den Schutz von GrafikvideoanschlüssenArray MIT 12 DIODEN FÜR ESD-SCHUTZ. Sehr niedrige Kapazität PRO DIODE: C< 5 pF. Peak-RÜCKWÄRTSSPANNUNG VRRM= 18 V PRO DIODE. Sehr NIEDRIGER Leckstrom: IR< 2 μA.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
5 x 1.65 x 4mm
Durchlassspannung:
1.3V
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd z-diode, suppressor-diode, 1906747, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, STMicroelectronics, DALC112S1RL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,34*
2 Tage
315
5
€ 14,99*
ab € 0,536*
€ 1,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 850,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.