Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS DALC112S1RL DIODENARRAY, ESD-SCHUTZ, 1.3V, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2341663
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DALC112S1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: DALC1
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 1.3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, suppressor-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, DALC112S1RL, 2341663, 234-1663
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,34*
    Lager 139
    315
    5
    € 14,99*
    ab € 0,656*
    € 1,524*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,524*
    € 1,81356
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,201*
    € 1,42919
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,62* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.