Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Analog Analoger Temperatursensor ±5.5°C SMD, 5-Pin -55 bis +150 °C.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905398
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6612MXK+T
EAN/GTIN:
     5059045613527
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
maxim temperatursensor
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Analog
Genauigkeit = ±5.5°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur-Bereich = -55 bis +150 °C.
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,4 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Gehäusegröße = SC-70
Länge = 2.2mm
Höhe = 1mm
Breite = 1.35mm
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Analog
Genauigkeit:
±5.5°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 bis +150 °C.
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,4 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Gehäusegröße:
SC-70
Länge:
2.2mm
Höhe:
1mm
Breite:
1.35mm
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, 1905398, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Maxim Integrated, MAX6612MXK+T, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.